明光商会
シュレッダー(パーソナル機)
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
定格使用時間(分)
20
注文コード
43825943
品番
MSR-20CM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
定格使用時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦型ハイセキュリティパーソナルモデルです。
設置場所を選ばない省スペースタイプです。
色
オフホワイト
ダストボックス容量(L)
26.5
トラスコ品番
149-7500
質量(kg)
20
消費電力(W)
550/750
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.6/3.0
最大細断枚数
20
仕様
メディア細断
幅(mm)
302
高さ(mm)
640
奥行(mm)
435
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
投入口幅(mm)
230
定格使用時間(分)
20
アズワン品番
64-8844-28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
302×435×640
カットサイズ(mm)
4×40
最大投入幅
230mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません