※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
引張強度(N)
1360
トラスコ品番
157-3753
注文コード
43826616
品番
TAP-D-42-SSBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3753
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.7
カシメ板厚(mm)
1.0~2.7
引張強度(N)
1360
フランジ外径(Φmm)
6.4
せん断強度(N)
910