曜日別特売
TAP-D-56-SSBS オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナー 43826668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)引張強度(N)2110トラスコ品番157-3828注文コード43826668品番TAP-D-56-SSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

標準的な締結機能のポップリベットです。

用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3828リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.8カシメ板厚(mm)5.9~9.1引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする