曜日別特売
M3×5 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43827883

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43827883品番M3×5
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)5材質種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)(最小)1.3寸法S(mm)2.5表面処理3価ホワイト寸法D1(Φmm)7寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)18寸法d1(mm)(最大)5.5寸法K(mm)3穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする