※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
マスキングテープ建築用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(42巻)
1箱(48巻)
1箱(42巻)
1箱(30巻)
1箱(24巻)
1箱(18巻)
1箱(12巻)
テープ幅(mm)
18
15
18
24
30
38
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(42巻)
注文コード
43831218
品番
LUPINCOUPER-18
参考基準価格(税別)
¥8,916
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途
建築塗装用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
不織布+特殊フィルム
色
ピンク
粘着剤
アクリル系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
137-2862
厚さ(mm)
0.17
質量(g)
341
テープ厚さ(mm)
0.17
引張強度(N/10mm)
26.0