※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ECOエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4
10
12
16
2
20
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
4
20
6
8
刃長(mm)
11
22
26
32
6
40
8
11
13
19
全長(mm)
45
70
75
40
100
45
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43831324
品番
19962 4.000
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
超硬合金
刃長(mm)
11
刃数
2
全長(mm)
45
トラスコ品番
835-9502
質量(kg)
0.015
シャンク径(Φmm)
6
仕様
ピン角、センターカット付
刃径(Φmm)
4
表面処理
Aコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)