大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
5
6
8
10
14
15
18
20
22
45
12
16
25
30
40
35
60
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43837437
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
(最大)7
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7