※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
KZエンド枠セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1500
1650
1800
2100
2400
間口(mm)
750
750
900
1200
全15種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
43838096
品番
S88890-AK
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)
ブラック
最大積載量(kg/台)
100(3連結以上)
仕様
組立式
トラスコ品番
164-1352
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
25
間口(mm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません