SX8208-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX8208-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838263
SX8208-AK N)KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 43838263

N)KZサイドネットセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)2400
間口(mm)350
内容量1式注文コード43838263品番SX8208-AK
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

陳列什器オプションパーツです。

色(本体)ブラック仕様組立式トラスコ品番164-1345質量(kg)3.9高さ(mm)2400奥行(mm)16間口(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする