曜日別特売
DS031 SHOZO 除草くわ 片手用 ドウカン 43838647

 

DS031 SHOZO 除草くわ 片手用 ドウカン 43838647
DS031 SHOZO 除草くわ 片手用 ドウカン 43838647

SHOZO 除草くわ 片手用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1箱(10丁)
内容量1箱(10丁)注文コード43838647品番DS031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。

用途庭や田畑の除草に全長(mm)350トラスコ品番148-8839材質刃物用特殊鋼質量(g)185刃幅(mm)80アズワン品番64-8491-30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64992927
2021-09-23
用途: 庭の雑草取り
教育・研究機関

非常に使いやすい。特に雨が降っている日、あるいは地面が濡れている時などは特に良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする