曜日別特売
1120006270 ACグリース#2 ダイゾー 43839846

ACグリース#2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード43839846品番1120006270
参考基準価格(税別)¥61,370販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れます。
耐熱性、熱安定性に優れ、高温環境下で長時間使用出来ます。
耐水性にも優れ、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。

用途
製鉄設備、製紙機械など、長時間高温に晒される軸受に、冷却水がかかる設備や、水中で稼動する設備の軸受の潤滑に
ちょう度2トラスコ品番145-1408容量(kg)16使用目的潤滑危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする