1120046250 CRSグリース ダイゾー 43839907

CRSグリース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
内容量1缶(2kg)注文コード43839907品番1120046250
参考基準価格(税別)¥15,380販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。

用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止にちょう度1トラスコ品番144-9875容量(kg)2使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする