※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
1
0.5
1
質量(kg)
3.6
1.4
1.5
3.6
3.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841088
品番
B2337
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
158-0643
質量(kg)
3.6
全幅(mm)
S1:60
寸法(Φmm)
吊環:30
全高H(mm)
212
寸法Tmax(mm)
0~30