曜日別特売
B2326 CH-NW型 横吊カム付フック 三木ネツレン 43841115

CH-NW型 横吊カム付フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
使用荷重(t)2
内容量1台注文コード43841115品番B2326
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。

使用荷重(t)2トラスコ品番158-2137質量(kg)7全幅(mm)S1:100寸法(Φmm)吊環:30全高H(mm)260寸法Tmax(mm)0~50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする