※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
CH-N型 横吊カム付フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
0.5
0.5
1
質量(kg)
1.4
1.2
1.4
1.8
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841149
品番
B2311
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
158-2211
質量(kg)
1.4
全幅(mm)
S1:50
寸法(Φmm)
吊環:20
全高H(mm)
172
寸法Tmax(mm)
15~35