※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
DL-B型 フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
2
1
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841316
品番
E2616
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
型打鍛造されていますので、軽量です。
使用荷重(t)
2
トラスコ品番
158-2219
質量(kg)
4.1
全幅(mm)
S1:100
寸法(Φmm)
吊環:44
寸法L2(mm)
55
全高H(mm)
250
爪長さ(mm)
L1:55
寸法Tmax(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。