曜日別特売
E2613 DL型 フック 三木ネツレン 43841343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL型 フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード43841343品番E2613
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

型打鍛造されていますので、軽量です。

使用荷重(t)5トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする