A2089 FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン 43841474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-VA型 無傷竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)3~13
内容量1台注文コード43841474品番A2089
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。

使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)3~13仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用トラスコ品番158-2127質量(kg)5寸法L(mm)159寸法H(mm)340寸法D(mm)40寸法H2(mm)78
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする