曜日別特売
C2371 HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン 43841623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-YF型 無傷引張りクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード43841623品番C2371
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。

用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40トラスコ品番158-2222質量(kg)7.4寸法L(mm)140寸法H(mm)360寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする