E2720 PF型 パイプ吊フック 三木ネツレン 43841718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF型 パイプ吊フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)0.25
内容量1本注文コード43841718品番E2720
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。

使用荷重(t)0.25トラスコ品番158-2132質量(kg)0.55寸法(Φmm)吊環:22寸法L2(mm)130全高H(mm)165爪長さ(mm)L1:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする