※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
PF型 パイプ吊フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(t)
0.75
0.25
0.5
0.75
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43841736
品番
E2722
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
使用荷重(t)
0.75
トラスコ品番
158-2189
質量(kg)
2.35
寸法(Φmm)
吊環36
寸法L2(mm)
220
全高H(mm)
276
爪長さ(mm)
L1:140