C2552 SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレン 43841779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-N型 スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード43841779品番C2552
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。

用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40トラスコ品番158-2153質量(kg)6.2寸法L(mm)160寸法H(mm)254寸法D(mm)40寸法H2(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする