※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
SC-N型 スクリュークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
使用荷重(t)
3
0.5
1
2
3
クランプ範囲(mm)
0~50
0~25
0~30
0~40
0~50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43841788
品番
C2553
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途
形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
0~50
トラスコ品番
158-2176
質量(kg)
7.5
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
307
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません