A2025 V-25ELC型 竪吊クランプ 三木ネツレン 43841833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-25ELC型 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43841833品番A2025
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。

使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする