A2900 V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレン 43841849

V-25型 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)10~25
内容量1台注文コード43841849品番A2900
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。
圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。

使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)10~25仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用トラスコ品番158-2193質量(kg)1.4寸法L(mm)101寸法H(mm)220寸法D(mm)40寸法H2(mm)55
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする