ノボル電機
ダイナミック型フレキマイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
43842226
品番
MC-9115B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途
スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番
149-0936
質量(g)
340
インピーダンス
500Ω(不平衡)
コード
2m
プラグ
単頭プラグ