曜日別特売
4K0GONE012010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4K0GONE012010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842506
4K0GONE012010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842506
4K0GONE012010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842506
4K0GONE012010 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ) 43842506

人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番121-9194
内容量1本注文コード43842506品番4K0GONE012010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性)
ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)

用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレストラスコ品番121-9194全長(mm)100質量(g)80カラット(ct)1シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする