曜日別特売
65I/T10-2P 2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ) 43842576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65I/T10-2P 2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ) 43842576
65I/T10-2P 2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ) 43842576

2個入りTORXビット T10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード43842576品番65I/T10-2P
参考基準価格(税別)¥12,110販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする