ベッセル
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
40
60
100
80
40
トラスコ品番
143-7337
143-7312
143-8882
143-8891
143-7357
143-7337
143-7336
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
43843136
品番
D73 +0X2X20X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
先端サイズ
(+)0
全長(mm)
40
軸径(Φmm)
2
両頭機能
片頭
材質
工業用特殊合金鋼
質量(g)
2.6
トラスコ品番
143-7337
軸長(mm)
20
呼称
D73