曜日別特売
H-5LL ヒューソリッド ペンギンエース 43843197

H-5LL ヒューソリッド ペンギンエース 43843197
H-5LL ヒューソリッド ペンギンエース 43843197

ヒューソリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1双注文コード43843197品番H-5LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手のひらのPパターン[[R下]]と手の甲のスパンデックスにより伸縮性を高めています。
手の甲をガードするラバーパーツ付きです。
親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現しました。
手のひらにソフトパットを装着した振動吸収タイプです。

用途作業用、働く現場をスタイリッシュにサイズLL全長(cm)23.5入数(双)1仕様グリップ力を高めるシリコンプリントトラスコ品番149-2224材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)0.5質量(g)120中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43843197H-5LL49444246H-5H-5LL ヒューソリッド H-5 ペンギンエース 49444246ヒューソリッド H-5ペンギンエース1双
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする