マイン
キレキュートベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
100
120
150
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
43843215
品番
C8-KQ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,820
高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。
用途
金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨
重研削用
粒度
100
ベルト寸法(mm)
60×260
トラスコ品番
153-1465
材質
布、セラミック
質量(g)
274
アズワン品番
64-8436-88