曜日別特売
C8-KQ-120 キレキュートベルト マイン 43843224

キレキュートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(20本)注文コード43843224品番C8-KQ-120
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高耐久性研磨ベルトです。
高い研磨力が持続します。

用途
金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨
重研削用
粒度120ベルト寸法(mm)60×260トラスコ品番153-1467材質布、セラミック質量(g)327アズワン品番64-8436-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする