GRA12-25-10 弾性砥石 ムラキ 43843827

弾性砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)25
粒度120
適合材
内容量1袋(10本)注文コード43843827品番GRA12-25-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,580

アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。

用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6外径(Φmm)25トラスコ品番148-7236幅(mm)25粒度120材質軸:スチール質量(g)350最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする