曜日別特売
MYF-60 溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付 ムラコシ 43844019

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)6.2
集塵容量(L)2.4
吸込口径(Φmm)73
内容量1台注文コード43844019品番MYF-60
参考基準価格(税別)¥483,000販売価格(税込)¥493,900
販売価格(税別)
449,000

スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。

用途
溶接ヒュームの集塵に
出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)67集塵容量(L)2.4吸込口径(Φmm)73トラスコ品番152-2520質量(kg)43本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1034ファンプレートファン静圧(kPa)1.8標準消費電力料金(円/h)20.25
注意
※丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。
※ご要望の際はご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする