大阪魂
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
¥11,980
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43845155
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最大:2
(平座金)0.5
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
(最大)4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。