※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
43845498
品番
CXS4060-260
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-0741
質量(g)
25
首下長(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応