※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
43845665
品番
CXERS4120-10-300
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
158-3809
質量(g)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応