※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
43845708
品番
CXERS4040-03-100
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
158-0731
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応