CRRS4120-05-36 UTコート高能率超硬エンドミル CRRS ユニオンツール 43846164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率超硬エンドミル CRRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12シャンク径(Φmm)12注文コード43846164品番CRRS4120-05-36
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥14,626
販売価格(税別)
13,296

不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可

用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4刃径(Φmm)12刃長(mm)12全長(mm)120シャンク径(Φmm)12トラスコ品番158-3904質量(g)884首径(mm)11.82首下長(mm)36ねじれ角(°)45ISO規格ISO14001認証取得工場製RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする