#0-80×1/8 六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43846311

六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びNo.0
山数80
長さ(inch)1/8
内容量1箱(100個)注文コード43846311品番#0-80×1/8
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種別-ねじの呼びNo.0材質ステンレス長さ(inch)1/8山数80寸法d(mm)約1.5寸法t(mm)(最小)0.635頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.117穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)(最大)3.505/(最小)2.971寸法ds(mm)(最大)1.524/(最小)1.442ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする