大阪魂
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
No.1
No.0
No.1
No.10
1/4
5/16
3/8
山数
72
80
72
32
28
24
長さ(inch)
1/4
1/8
3/16
1/4
3/8
5/16
2-1/2
3
1
1-1/4
1-1/2
2
5/8
3/4
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43846372
品番
#1-72×1/4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.1
材質
ステンレス
長さ(inch)
1/4
山数
72
寸法d(mm)
約1.8
寸法t(mm)
(最小)0.787
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.371
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)4.267/(最小)3.632
寸法ds(mm)
(最大)1.854/(最小)1.765
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)