大阪魂
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
4
4
4
6
8
10
12
14
25
20
15
30
5
7
16
18
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43846652
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
0.95~1.20
寸法S(mm)
2.02~2.08
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.56~1.70
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目