大阪魂
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
35
35
35
40
45
50
55
60
65
70
75
6
8
10
12
14
25
20
15
30
4
5
7
16
18
80
85
90
95
100
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43846957
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.05~2.30
寸法S(mm)
3.2~3.08
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.66~2.80
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目