曜日別特売
M4×16 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43847641

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43847641品番M4×16
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)16ねじピッチ0.7頭部形状六角穴付き皿寸法t(mm)(最小)1.5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)2.5寸法e(mm)(最小)2.87寸法W(mm)(最小)0.45寸法b(mm)20寸法K(mm)(最大)2.48穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)(最大)4/(最小)3.82寸法dk(Φmm)(最小)7.53ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする