大阪魂
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
12
14
15
16
20
6
10
25
30
35
40
50
8
18
70
55
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43847657
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法W(mm)
(最小)0.45
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
(最大)2.48
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)4/(最小)3.82
寸法dk(Φmm)
(最小)7.53
ねじ山種類
メートル並目