曜日別特売
M6×16 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43847885

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード43847885品番M6×16
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM6材質ステンレス長さ(mm)16ねじピッチ1頭部形状六角穴付き皿寸法t(mm)(最小)2.2寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)4寸法e(mm)(最小)4.58寸法W(mm)(最小)0.7寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)3.72穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)(最大)6/(最小)5.82寸法dk(Φmm)(最小)11.34ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする