大阪魂
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.10
注文コード
43849321
品番
#10×1"1/4
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
32
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
(最小)2.54
寸法S(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
(六角レンチ)3/32
長さ(inch)
1-1/4