曜日別特売
3/8×1"1/2 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43849477

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ねじの呼び3/8注文コード43849477品番3/8×1"1/2
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ねじの呼び3/8材質ステンレス穴の形状六角穴山数24先端形状くぼみ先寸法d(mm)約0.5寸法t(mm)(最小)4.775寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き寸法S(inch)(六角レンチ)3/16長さ(inch)1-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする