曜日別特売
6404-00 PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所 43850084

PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード43850084品番6404-00
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。(JCSS証明付)

用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
注意
※消費期限あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする