8009-82 SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所 43850093

SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード43850093品番8009-82
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。
10巻入りです。

用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする